メイン

702055 鉈柄 桂付 小 アークランドサカモト 84518798 702055 鉈柄 桂付 小 アークランドサカモト 84518798 702055 鉈柄 桂付 小 アークランドサカモト 84518798

鉈柄 桂付 小

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84518798 品番702055
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
用途一般なた用柄 仕様桂付 適合木柄竹割なた165mm、その他 材質柄:本樫 長さ(mm)150 ウッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉈」にはこんなカテゴリがあります

シェアする