メイン

702056 鉈柄 桂付 中 アークランドサカモト 84518807 702056 鉈柄 桂付 中 アークランドサカモト 84518807 702056 鉈柄 桂付 中 アークランドサカモト 84518807

鉈柄 桂付 中

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84518807 品番702056
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
用途一般なた用柄 仕様桂付 適合サヤ入りなた・サヤ入りなた両刃165mm・180mm・210mm、地型なた・ハシ付きなた180mm、その他 材質柄:本樫 長さ(mm)180 ウッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉈」にはこんなカテゴリがあります

シェアする