メイン

702057 鉈柄 桂付 大 アークランドサカモト 84518816 702057 鉈柄 桂付 大 アークランドサカモト 84518816 702057 鉈柄 桂付 大 アークランドサカモト 84518816

鉈柄 桂付 大

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84518816 品番702057
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
用途一般なた用柄 仕様桂付 適合東型なた両刀135mm、東型なた片刃135mm、その他 材質柄:本樫 長さ(mm)220 ウッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉈」にはこんなカテゴリがあります

シェアする