付属品
クレードル
ACアダプター
マニュアル類
センサー
照度センサー
加速度(3D)センサー
人感センサー(TOFセンサー)
バッテリー
使用時間:約5時間(JEITA測定2.0)
充電時間:USB 約5時間 / クレードル 約6時間
ディスプレイ
10.1インチ WUXGA(1920x1200)
マルチタッチ対応(10点)
カメラ仕様
前面:500万画素 FF
背面:500万画素 AF
出力インタフェース
USB 2.0 Type-C(OTG機能付き)
モノラルスピーカー×2
Φ3.5mm ステレオ+マイク(4極)
モノラルマイク×2(インテリジェントマイク対応)
質量(g)ACアダプター:約199
ケーブル長(m)ACアダプター:約1.6
端子形状ACアダプター:DCジャック
出力電圧(V)ACアダプター:12
出力電流(A)ACアダプター:1.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ACアダプター:約70×約35×約48
スロット【microSD】microSDメディアカードリーダ(最大32GBまで)
OSAndroid 11(GMS版)
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth v5.2
WAN設定WWAN:なし
Wi-Fi802.11 a/b/g/n/ac
容量(GB)メモリー:4/32
モニターサイズ10.1インチ
対象CPU形式MediaTek i350(クアッドコア、2.0GHz)
カードスロットSIM:なし