5本組 ホースリムーバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード84519184 品番EA604BT-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,860
販売価格(税別)
12,600
仕様●<セット内容>:5本組●全長:415、420、240、225、220mm●軸長:300、305、125、110、105mm●軸径:6mm●材質:スチール アズワン品番78-1113-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする