最大35A/250Wの放電能力!大容量バッテリーのストレージ放電もスピーディに!
5.4〜35Vの幅広い電圧に対応。あらゆるホビー用バッテリーを放電可能な大電流ディスチャージャー!
大型ヒートシンクに温度検知式の大口径クーリングファンを装備。安定した放電力を実現!
放電終了電圧と放電電流を任意に設定可能。NiCD/NiMHのブレークイン・リフレッシュに適しています
バッテリー電圧、放電容量、放電電流をリアルタイムに表示
大電流放電により、実際の使用条件下での容量の把握に適しています
対応バッテリー:LiPo(2-8S)、LiFe(2-8S)、LiHV(2-8S)、NiMH(6-30S)、NiCD(6-30S)、PB(6-32V)
不意のダメージを防ぐ、回路保護用ヒューズを装備(交換可能)
専用放電管理ソフト「GF Batt Manager」対応(Windows専用)
※セル間のバランシング機能は備えていません。セルバランスにご注意ください。
回路保護用ヒューズを装備!
過電流や逆接から回路を保護。誤って逆接してしまった場合でもヒューズを交換することで復旧します。
専用放電管理ソフト「GF Batt Manager」
日本語表示でカンタン操作!経過時間ごとの電圧変化や出力Wなど様々な測定・計測が可能です。測定結果をExcel出力することも可能!※GD200Discharger(G0270)にも対応
専用ソフトウェア「GF Batt Manager」をインストールする事により、経過時間ごとの電圧変化や出力Wなど様々な測定・計測が可能です。