250mm やすり 半丸/木工用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84519857 品番EA521PH-23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,356
販売価格(税別)
3,960
仕様●用途:木、軟金属●材質:合金工具鋼(SKS-8)●全長:310mm●刃長:250mm●粗さ:オニ目/仕上●形状:半丸(25×7mm) アズワン品番67-2994-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする