G4 MULTI CHARGER

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード84520094 品番G0204
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

はじめての充電にはコレ、シンプル&コンパクトAC充電器
LiPo/LiFe/LiHV/NiMHバッテリー対応急速AC充電器
充電電流をスライドスイッチで4段階(1A/2A/3A/4A)に切替可能
スライドスイッチとプッシュボタンのみのカンタン操作
ホビー用バッテリーの充電はコレ1台で全て解決
逆接保護、セルコンディション監視など、充実のセーフ機能を搭載
バランサーを内蔵し、リチウム系バッテリーを安全・確実に充電
動作状況を瞬時に把握できる高輝度LEDインジケーター
4タイプの充電用コネクタケーブルが付属。RCカーや電動ガン等、幅広いホビー用途に対応します。
ニッケル水素やリチウム系(LiPo、LiFe、LiHV)などRC用カー用のあらゆるバッテリーに対応。
電動ガン用バッテリーで主流のミニコネクタやBECコネクタ用の充電ケーブルも標準で付属。
充電器本体は軽量・コンパクトで持ち運びもラクラク。

仕様●内容物:G4 MULTI CHARGER本体、AC電源コード、ディーンズタイプケーブル、タミヤタイプケーブル、電動ガン用ミニコネクタケーブル、電動ハンドガン用BECコネクタケーブル、日本語取扱説明書●AC入力電圧:100-240V●対応バッテリー:LiPo/LiFe/LiHV/NiMH●対応セル数●▼LiPo/LiFe/LiHV:2-4S●▼NiMH:6-8S●充電電流:1A/2A/3A/4A±10%●終了電圧●▼LiPo:4.2V±0.02V●▼LiFe:3.6V±0.02V●▼LiHV:4.35V±0.02V●最大出力:50W●サイズ:69.4×110.7×40.5mm●重量:220g アズワン品番67-6611-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする