ワックス、グリス等の半固形物や粘着性粉末を水平方向に採取するサンプラーです。
T型ハンドル付き外筒を採取物に押し込んで時計回りに一回転させると、外筒のスクレイパー部が採取物を強制的に内部へ取り込みます。
採取後、先端チップを外し取出棒でT型ハンドル側から強制的に押し出します。
オールSUS316製で、スクレイパー部を含んだ外筒の最大幅3.4cm。
外気に曝さず採取ゾーン毎に個別強制採取が可能なステンスクレイパーポケットパウダーサンプラーもあります。
採取部長は58cm、採取開口部はW1.2×L54cmで、スクレイパー部はW1.1×L52.5cmです。
サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。