仕様●メーカー:キャノン(Canon)●型番:DR-C240●対象原稿サイズ:50.8〜216×54〜356mm(長尺モード時、最大3,000mm)●電源(50/60Hz):100V●光学解像度:600dpi●重量:2.8kg●サイズ:トレー全閉時/291(W)×253(D)×231(H)mmトレー全開時/291(W)×603(D)×363(H)mm●インターフェース:Hi-Speed USB2.0●読取速度:カラー時/30枚/分 白黒時/45枚/分●機能:用紙サイズ自動検知、斜行補正、白紙スキップ(原稿の白紙面を消去)、文字向き検知、カラー・白黒自動判別、裏写り・地色除去●最大トレー積載量:60枚(A4、80g/m2紙)かつ、積載高さ6mm以下●1日当たりの読み取り量の目安:〜4,000枚/日●センサー:CIS●読取面:片面/両面●背景色:白●読取モード:二値/白黒、アドバンストテキストエンハンスメント、アドバンストテキストエンハンスメントII、誤差拡散多値/256階調グレースケール/24bitカラー●給紙方法:標準/自動/手差し●ドライバー:ISIS/TWAIN●ドロップアウトカラー:赤、緑、青に切替え。赤強調モードあり。有彩色ドロップアウト●光源ピーク波長:R/620nm G/530nm B/467nm●主なドライバー機能:斜行補正、用紙サイズ自動検知、白紙スキップ機能、プレスキャン機能、カラー・グレー/カラー・白黒自動判別、文字向き検知、半折りスキャン、給紙切り換え●その他機能:超音波重送検知、LED つきJOB ボタン●消費電力:動作時/最大19W以下スリープモード/1.4W以下●使用環境:温度/10〜32.5℃湿度/20〜80%RH●付属品:ACアダプター、電源コード、USBケーブル(1.8m)、セットアップディスク、セットアップガイド、給紙トレー、キャリアシート(パスポート用)●消耗品:交換ローラーキット(給紙ローラー、分離ローラー)
アズワン品番67-5287-91