フェアチャイルド
フェアチャイルドの 電子部品(オンボード)
フェアチャイルドの 能動部品
フェアチャイルドの ディスクリート
DIODE SCHOTTKY 30V 200mA SOT-23
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84521108
品番
BAT54A
参考基準価格(税別)
¥20
販売価格(税込)
¥21
販売価格(税別)
¥
19
バスケットに入れる
仕様
●VR[V]:30V●Io[A]:0.2A●パッケージ:SOT-23-3●内部回路:1回路●用途:-●VR[V]:30V
アズワン品番
68-2024-39