七星科学研究所
メタルコンセント
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
仕様
●種別:丸型メタルコネクター●呼び径:Φ16●篏合部形状:レセプタクル●コンタクト極性:メス(逆芯)●極数:2●ロック機構:ネジ締め●パネル取付方法:フランジ●ケーブル径:-●防水対応:×●ライトアングル:-●シリーズ名:NCS●種別:丸型メタルコネクター
注文コード
84521196
品番
NCS-162-RF-CH
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●種別:丸型メタルコネクター●呼び径:Φ16●篏合部形状:レセプタクル●コンタクト極性:メス(逆芯)●極数:2●ロック機構:ネジ締め●パネル取付方法:フランジ●ケーブル径:-●防水対応:×●ライトアングル:-●シリーズ名:NCS●種別:丸型メタルコネクター
アズワン品番
68-2024-46