Pmod MaxSonar 超音波距離測定モジュール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84522919 品番240-071
参考基準価格(税別)¥7,220 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:超音波●機能:ソナー●使用IC/部品:LV-MaxSonar-EZ1●プラットフォーム:Pmod●タイプ:組込み(完成機能) アズワン品番68-2042-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする