ATMEL
ATMELの 電子部品(オンボード)
ATMELの 能動部品
ATMELの ディスクリート
Three-wire Serial EEPROM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84523680
品番
AT93C46D-PU
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
仕様
●動作電圧[V]:1.8V〜5.5V●種類:EEPROM●メモリ[B]:1.0Kb (128×8または64×16)●アクセス時間[sec]:-●パッケージ:8-DIP●動作温度:-40℃〜85℃●動作電圧[V]:1.8V〜5.5V
アズワン品番
68-2021-66