NCS142P NCSプラグ シェルΦ14・2極 七星科学研究所 84524179

NCS142P NCSプラグ シェルΦ14・2極 七星科学研究所 84524179
NCS142P NCSプラグ シェルΦ14・2極 七星科学研究所 84524179
NCS142P NCSプラグ シェルΦ14・2極 七星科学研究所 84524179

NCSプラグ シェルΦ14・2極

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード84524179品番NCS142P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,170販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様●種別:-●呼び径:Φ14●篏合部形状:プラグ●コンタクト極性:メス(正芯)●極数:2極●ロック機構:ねじロック方式●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:-●防水対応:非対応●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2210-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする