ロータリコードスイッチ DIP型 つまみ無し マイナス溝 10ポジション リアルコード 上部設定型 ガル・ウィング

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84526507 品番S-7010EB
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
仕様●回路:-●ポジション:10ポジション●定格電流:100mA●定格電圧(AC):250V●定格電圧(DC):5V●実装:ガル・ウィング●ピッチ:-●サイズ:7.5mm×9.8mm×2.9mm●回路:- アズワン品番68-2033-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする