LPS25HB搭載 電圧レギュレータ付き気圧センサモジュール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84526577 品番POLOLU-2867
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,570
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:圧力●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能) アズワン品番68-2099-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする