ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 能動部品
ROHMの ディスクリート
定電圧ダイオード
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●Vz[V]:5.49V(min)●最大電力[W]:200mW●最大インピーダンス[Ω]:60Ω●パッケージ:SC-90●用途:定電圧制御用
注文コード
84527085
品番
UDZS TE-17 5.6B
参考基準価格(税別)
¥40
販売価格(税込)
¥43
販売価格(税別)
¥
39
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●Vz[V]:5.49V(min)●最大電力[W]:200mW●最大インピーダンス[Ω]:60Ω●パッケージ:SC-90●用途:定電圧制御用
アズワン品番
68-2039-98