ロングリーチベントニードルノーズプライヤー パック入 280mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84528720 品番2881-280SB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,900

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
鍛造により大変頑丈です。
横方向形状付き組み立て用先曲がりプライヤー。
スリムで非常に長い構造により、アクセスが難しい場所での掴持作業、調整作業、取付け作業に適しています。
スリムで、平丸型の先端部によって奥深くにあるワークピースにも届きます。
保護しながらも確実な掴持。
フライス加工された滑らかな表面の溝によって、小さな銅管、ボルト、ケーブル、その他の円形部品を保持し、ガイドします。
丸型部品を掴むための歯切りされたジョー。
自動車製造業(例えばエンジンルーム)での作業、取付け作業、機械製造作業に特に適しています。
スリムでも頑丈なツール。

仕様●ヘッド仕上げ:研磨●ハンドル仕様:プラスチックコーティング●プライヤー仕上げ:亜鉛合金メッキ(黒)●スタイル:半丸口●つかみ面:横すじ入り●口先の長さ L3(mm):70●口先(曲がり)の長さ L4(mm):20●ジョイント部の幅 W3(mm):20●ジョイント部の厚さ T1(mm):9.0●口先先端の幅 W4(mm):2.5●口先先端の厚さ T2(mm):2.5●先端角度寸法(°):45●全長(mm):280●質量(g):235 アズワン品番68-0754-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする