東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
4回路 2入力NANDゲート CMOS SOP14
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84529840
品番
TC74VHCT00AF(K.F)
参考基準価格(税別)
¥82
販売価格(税込)
¥89
販売価格(税別)
¥
81
バスケットに入れる
仕様
●機能:NAND●入力数/ch:2ch●回路数:4回路●機能型番:7400●シリーズ名:VHCT●パッケージ:SOP14●最小動作電圧:-●最大動作電圧:-●機能:NAND
アズワン品番
68-2026-19