定電圧ダイオード

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●Vz[V]:14.34V(min)●最大電力[W]:200mW●最大インピーダンス[Ω]:42Ω●パッケージ:SC-90●用途:定電圧制御用 注文コード84530226 品番UDZS TE-17 15B
参考基準価格(税別)¥40 販売価格(税込) ¥43
販売価格(税別)
39
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●Vz[V]:14.34V(min)●最大電力[W]:200mW●最大インピーダンス[Ω]:42Ω●パッケージ:SC-90●用途:定電圧制御用 アズワン品番68-2039-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする