PCR 8-ストリップチューブ 0.2mL 分離可能 フラットキャップ付 透明 1箱 120個入

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(120個) 注文コード84530585 品番230461
参考基準価格(税別)¥62,400 販売価格(税込) ¥68,639
販売価格(税別)
62,399

超薄型チューブ壁が均一で効率的な熱伝達を実現
簡単に開閉できるリッドで、蒸発によるサンプルの損失を防止
角度をつけて取り付けられるストリップキャップにより、複数のストリップを同時にラックに入れたときに、蓋とヒンジが互いに干渉するのを防ぎます。
ストリップを カスタマイズするためにチューブを簡単に分離 できます。
個々のチューブには、ラベリングが容易なつや消しのフラットキャップと、RT PCRアプリケーション用の光学的に透明なフラットキャップがあります。
信頼性の高い実験結果を保証するため、RNase/DNase/DNAフリーおよび非パイロジェン性であることが証明されています。
コンタミネーションのリスクを最小限に抑えるため、再密封可能な袋に入った便利なパッケージ

仕様●サイズ(D×W×H):70.00×10.00×23.00mm アズワン品番68-1903-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする