マジカルチャージャー7

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84530759 品番MC-5139W
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

車内に閉じ込められた時の緊急脱出ハンマーとして
突然の充電切れ等モバイルバッテリーとして スマホ約1回分の充電可
シートベルトが切れるカッターも付属、LEDライト強・弱 SOSフラッシュライト、夜間の灯りとして、SOSアラーム付き
ハンマー・シートベルトカッター・LEDライト強・弱、SOSフラッシュライト、USBアダプター
持ち運びができるよう専用ポーチ付き、バッグの中などに入れて持ち運び楽々!夜間時の防犯グッズとしても。
本体耐傷性UVコーティング、シガーソケットより3時間でフル充電、USBでも充電可、充電出力5V2A

仕様●本体サイズ:116×45×33mm●重量:100g●カラー:ピンクゴールド●材質:ABS アルミニウム アズワン品番67-8022-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする