3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 電子部品(オンボード)
3M(スリーエム)の 機構部品(電子部品)
3M(スリーエム)の 基板用コネクタ
1.27mmピッチフラットケーブル用コネクター
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84531669
品番
7826-0000PR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
仕様
●シリーズ名:2列PCBコネクタ78XXシリーズ●種類:ピンヘッダー●極数:26極●ケーブル/基板:ケーブル●メス/オス:オス●ロック:無し●アングル:ライトアングル●プロファイル:-●シリーズ名:2列PCBコネクタ78XXシリーズ
アズワン品番
68-2021-01