福祉施設用テーブル キャスター付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84534889 品番TB9290-MB8N-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥75,600

使い心地の良いR加工フレーム
フレームには角を取ったR加工を施しているので、フレームをつかんだ時の違和感が少ないやさしい使い心地です。
車いすの高さにも対応
天板には、抗菌性メラミン化粧板を採用
テーブルの天板には、抗菌性メラミン化粧板を使用しています。抗菌成分である銀イオンの効果が、細菌の増殖に抑制を示し、一般的な環境で発生する広範囲の細菌類に対して有効です。
専用キャスターで移動も簡単
移動の必要のない時は、ストッパーを必ずロックしてご使用ください。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:900×900×H750mm●材質:表面材/メラミン化粧板、縁材/塩ビエッジ●厚さ:30t●キャスター付●コード番号:AG0211 アズワン品番67-8165-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする