ラッピング 包装紙 ノスタルジア 全判 300枚

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(300枚) 注文コード84534959 品番759
参考基準価格(税別)¥39,700 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
仕様●サイズ:758×1061mm●材質:上質●重量:55g●厚さ:64g アズワン品番67-7150-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする