スマートフォン・タブレット用AC充電器

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84535388 品番EA764A-171B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,685
販売価格(税別)
3,350

持ち運びに便利なコンパクトサイズでありながら、おまかせ充電対応でiPhoneもAndroidも快適に2台同時充電が可能な2ポート合計4.8Aの高出力AC充電器です。
接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。
スマートフォンやタブレットを付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、各ポート最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)出力で充電できるAC充電器です。
出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。
※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。
電源プラグは折りたたんで本体に収納可能

仕様●メーカー:エレコム●型番:MPA-ACU05BK●ポート数:2●対応機種:2つのUSB Type-Aポートを利用して、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ●サイズ:28(W)×58(D)×58(H)mm●コネクタ形状:USB Type-A(メス)×2●定格入力電圧:AC100-240V(50/60Hz)●定格出力電流:各ポート2.4A、2ポート合計4.8A●定格出力電圧:5V●定格出力電力:合計24W●重量:105g●カラー:ブラック●電気用品安全法:◇PSE 特定電気用品 アズワン品番67-4720-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする