曜日別特売
51306200 6寸 角すかし盛器 春慶 福井クラフト 84535607

51306200 6寸 角すかし盛器 春慶 福井クラフト 84535607
51306200 6寸 角すかし盛器 春慶 福井クラフト 84535607

6寸 角すかし盛器 春慶

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84535607
品番
51306200
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様
●サイズ(W):182mm●サイズ(D):182mm●サイズ(H):33mm●重量:200g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4638-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする