福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの テーブルマット・コースター・鍋敷
奥広千筋カスター&箸箱朱渕黒塗
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84535844
品番
81258279
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):256mm●サイズ(D):110mm●サイズ(H):68mm●重量:550g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4730-67