福井クラフト
Φ210 タレ付丸取り皿 白メラミン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84536264
品番
90053040
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):210mm●サイズ(H):20mm●重量:200g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4637-98