福井クラフト
27.5丸メラミン 白4点プレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84536280
品番
83361430
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):275mm●サイズ(D):255mm●サイズ(H):32mm●重量:400g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4638-03