曜日別特売
83361440 9寸 篭用丸メラミン 白プレート 福井クラフト 84536298

9寸 篭用丸メラミン 白プレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84536298
品番
83361440
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
仕様
●サイズ(W):250mm●サイズ(H):26mm●重量:322g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4638-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする