[単4x1本] マウス 無線/ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84536569 品番EA764AA-63F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様
リーズナブルながら快適な操作性を実現したコンパクトサイズのワイヤレス静音マウス。
マウスのクリック時のカチカチ音がしない静音スイッチを採用し、音が気になる場所でも使えます。
ころんとしたシンプルなフォルムの左右対称モデルで、右利き左利きを問わず、快適に操作可能です。
財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠し、表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を持つ抗菌仕様です。
無線方式は2.4GHz帯を採用し、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。
ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。
レシーバはマウス本体内に収納できるため、持ち運び時のレシーバの紛失を防ぎます。
ゴミやホコリが付きにくい光学式モデルのため、メンテナンスフリーで快適に使用可能です。
本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。
1000カウントの分解能を持ち、スムーズな操作感でストレスなく使用できます。
注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

仕様●メーカー:エレコム●型番:M-DY10DRSKBK●インターフェイス:USB●サイズ(W×D×H)mm:51×84×35.9●重量:約47.5g(電池含まず)●分解能:1,000カウント ●使用可能電池:単4電池×1本(付属)●付属品:レシーバー●色:ブラック●対応機種:USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機●通信方式:GFSK方式●電波到達距離:磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合/3m、 非磁性体(木の机など)の上で使用する場合/10m●読取り方式:光学センサー方式●LED色:レッド●ボタン数:3個 ※ホイールボタン含む ●ホイール数:1個●連続動作時間:約94時間●連続待機時間:約750日 ●想定電池使用期間:約215日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合●定格電圧:1.5V●サイズ分類:Sサイズ アズワン品番67-7211-07

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84536569 EA764AA-63F 63028325 M-DY10DRSKBK ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 抗菌 光学式 3ボタン 静音 Sサイズ エレコム ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 抗菌 光学式 3ボタン 静音 Sサイズ エレコム 1個 1,298 税込1,428 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする