SD一合マス 朱天黒 寿入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84538188 品番81011530
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
仕様●サイズ(W):79mm●サイズ(D):79mm●サイズ(H):44mm●重量:75g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4668-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする