福井クラフト
PBT23.5cm 細身竹型箸 黒OM
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84538337
品番
90023165
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):236mm●サイズ(D):6mm●サイズ(H):8mm●材質:ポリブチレンテレフタレート
アズワン品番
68-4722-74