62163190 23cm 六角一刀彫泉麺箸 黒OM 福井クラフト 84538389

23cm 六角一刀彫泉麺箸 黒OM

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード84538389品番62163190
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
仕様●サイズ(W):230mm●サイズ(D):9mm●サイズ(H):9mm●材質:ポリブチレンテレフタレートアズワン品番68-4723-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする