福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
木製 9寸 浮き雲盛皿 溜漆塗
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84538590
品番
55009900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,800
仕様
●サイズ(W):275mm●サイズ(D):165mm●サイズ(H):22mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4669-07