福井クラフト
Φ75 ピルスナー 340cc 8507
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84539798
品番
50024480
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):75mm●サイズ(H):140mm●容量:340mL●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4631-15