不織布マスク Sサイズ 幼児用 各柄10枚×3種類入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30枚) 注文コード84540550 品番MCH-A164-S
参考基準価格(税別)¥1,990 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

持ち運び便利な子ども用マスク。
毎日のおでかけや旅行に。
おこさまの呼吸を妨げない、おしゃれなデザインのマスクです。
通気性がありながらも健康のためにしっかりガード。
また、柔らかくて弾力のある紐を使用しているため、長時間つけても耳が痛くなりにくいです。
アサリの形のデザインは顔にフィットしやすいように設計されており、装着しやすく呼吸も快適です。
安全にご使用いただくために専門テストを実施:信頼できるテストを実施しているため、自信を持っておすすめします。
1:pH皮膚テスト
2:呼気抵抗テスト
3:呼気耐性試験
4:保護効果テスト
5:微生物検査
6:フィルターテスト
精密な遮断性
ホコリを遮断し、防水性のある不織布
メルトブロー不織布:静電気性フィルターでウイルスをガード
メッシュ:蒸し暑さを軽減
イヤーロープ:柔らかい紐で長時間付けても痛くならない
95%有効阻止:空気中の粒子状汚染物質を徹底的にブロックします。
有害物質に対しての徹底的な防御、そしてお子さまの呼吸器の健康を守ります。
通気性のあるメッシュ素材:両サイドにある扇形のメッシュ布で蒸し暑さを忘れ快適に1日中着用できます。
快適な呼吸、危険をブロック:保護層がありながらも快適に呼吸ができる。
95%以上の濾過率で安全なお子さまの呼吸をサポート
安心安全な接着剤を使用
ビスコース0、ホルムアルデヒド0 超音波溶着加工、バリやスキンカットなし。
環境に優しい印刷と接着で作成されたマスクです。

仕様●素材:不織布3層(表面/柄付き不織布、中層/メルトブロー、内側/ソフト仕上不織布)●対象:0〜4歳●包装枚数:30枚(各柄10枚×3種類)●マスクの種類:家庭用立体不織布マスク●サイズ:高さ97×全長145mm アズワン品番67-9275-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする