締めつけるねじの緩みトルク、増締めトルク測定に
測定データーをパソコンに取り込み活用できます。
100データーメモリー機能により、データーの記憶と管理ができます。(HP/HDPのみ)
本体1台でトルク値の最大(Max)、最小(Min)、平均値(Ave)の確認ができます。(HP/HDPのみ)
HPシリーズに10N・cm以下の測定に適した、HP-1が加わりました。
CW(時計方向)、CCW(反時計方向)の測定が容易です。
データー出力、アナログ出力は標準仕様です。
測定単位はN・m←→N・cmの2単位が使用でき、切替も簡単です。(HP-1は除く)
校正受託サービス、メンテナンス等スピーディーに対応します。
全製品に「検査成績書」を添付しています。