GRKグリセリン入圧力計 G-AU1/4-60:5MPA

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84540875 品番0354-01-0010065
参考基準価格(税別)¥5,760 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
仕様●型番:グリセリン入り●大きさ:60Φ●ケース外観形状:AU●接続ネジ:G1/4B●接液部材質:黄銅●圧力スパン:0〜5MPA●コード番号:119-0165225 アズワン品番67-4838-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする