アズワン
アズワンの ラップ・消耗品・食品包材
アズワンの 包装機械・シーラー・ラッパー
アズワンの 真空パック用袋
フッ素樹脂 ETFE スクリーン 38メッシュ 9A-420
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
84541076
品番
NR0111-011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥71,100
仕様
●サイズ:1000mm長●メッシュ:38●型番:9A-420●目開き(μm):420●線径(μm):260●幅(mm):1300●コード番号:301-0003497
アズワン品番
67-4851-42