DINO-LITE EDGE S DINOAM7915MZT

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84541085 品番1975-01-0001610
参考基準価格(税別)¥170,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

EDOF・EDR・AMRに新機能FLC(フレキシブルLEDコントロール)を搭載したシリーズ最高峰モデル
Dino-Lite Edgeシリーズは、高い画質、広い拡大率範囲、新設計ボディ、生産性や効率を向上させる数々の新機能を持った高度な研究から、日常のビジネスやホームユーズまで様々な用途に対応する。
豊富な測定機能
充実した表示機能
複数のDino-Lite同時使用と管理機能
キャリブレーション機能
使い易いインターフェース
偏光フィルター搭載
撮影の幅を広げる交換可能な先端部アタッチメント
ワンタッチ撮影ボタンを搭載
画期的な新機能を搭載した高機能DinoCapture2、0ソフトウエアを付属

仕様●対応OS:Windows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10、5 以降●電源:USBバスパワー0、1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド●インターフェース:USB2、0●付属品:本体、先端部アタッチメント4種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーション シート(ピッチ●解像度:2592×1944、約130万画素●フレームレート:30fps●センサー:1、3Mpixels、1/4 インチ CMOS●露出・補正:自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正●倍率:約20 〜 220 倍●適応確認済規格:CE、FCC、ROHS●その他:白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能●※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。●パッケージサイズ:幅163×奥行き163×高さ60(mm)●重量(パッケージ含む):329g●保証期間:1年間●コード番号:119-0160652 アズワン品番67-4827-26
注意
●※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする