サウンドスコープ EX

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84541670 品番0070-01-0000090
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様●タイプ:両耳式レシーバー●フィーラー:2段ジョイント式●有効長(mm):240〜710●本体材質:ABS樹脂製●本体寸法(mm):Φ38×185●重量(g):130●付属品:ハードケース延長棒×1アンテナ×1●その他機能:音量調節可グリップ付:●コード番号:119-0161091 アズワン品番67-4829-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする