Dino-Lite Edge EDR/ED0F Polarizer DINOAM4815ZT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84541679 品番1975-01-0001410
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥92,400

EDR/EDOF機能を新たに追加、偏光機能搭載のEdgeシリーズ
Dino-Lite Edgeシリーズは、高い画質、広い拡大率範囲、新設計ボディ、生産性や効率を向上させる数々の新機能を持った高度な研究から、日常のビジネスやホームユーズまで様々な用途に対応する新しいDino-Liteのラインナップです。
高解像度での保存や観察が可能です
倍率ロック機能付新ボディ
偏光フィルター搭載
撮影の幅を広げる交換可能な先端部アタッチメント
ワンタッチ撮影ボタンを搭載
画期的な新機能を搭載した高機能DinoCapture2、0ソフトウエアを付属

仕様●対応OS:Windows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10、5●電源:USBバスパワー●インターフェース:USB2.0●付属品:本体、先端部アタッチメント4種、ソフト●解像度:1280×1024、約130万画素●フレームレート:30fps●センサー:1、3Mpixels、1/4 インチ CMOS●露出・補正:自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正●倍率:約20 〜 220 倍●適応確認済規格:CE、FCC、ROHS●その他:白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能●※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。●パッケージサイズ:幅163×奥行き163×高さ60(mm)●重量(パッケージ含む):329g●保証期間:1年間●コード番号:119-0160651 アズワン品番67-4827-25
注意
●※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84541679 1975-01-0001410 22733664 DINOAM4815ZT Dino-Lite Edge EDR/EDOF Polarizer(偏光) ANMO Dino-Lite Edge EDR/EDOF Polarizer(偏光) ANMO 1台 77,980 税込85,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする