DINO LITE PREMIER E DINOAM3103

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84542047 品番1975-01-0000025
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥31,400 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

新ボディになった計測機能搭載のベーシックモデル
約10〜230倍まで拡大可能な電子顕微鏡「Dino-Lite」シリーズ
計測機能付きの普及モデルです。
パソコンにUSBで接続することで、どなたでも簡単に拡大画像をご覧いただくことが可能です。また付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うことができます。
拡大率変更の操作方法もダイヤルを回すだけと面倒な設定などの必要は一切ありません。さらにこの機種は直線や円周の長さを測定可能な計測機能が付いています。
毎日のお肌、頭皮のチェックから自由研究、工場での検品、検査などまで幅広くお使いいただけるマイクロスコープです。
10〜230倍に拡大
画期的な新機能を搭載した高機能DinoCapture2.0ソフトウエアを付属
新ボディになり性能UP

仕様●対応OS:Windows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10、5 以降(マイクロタッチは利用できません)●電源:USBバスパワー●インターフェース:USB2.0●解像度:VGA(640×480)、約30 万画素●フレームレート:30fps●センサー:0、3Mpixels、1/4 インチ CMOS●露出・補正:自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正●倍率:約10 〜 230 倍●※対象物と密着した状態では約55倍と約200倍の2か所でピントが合います。それ以外の倍率での使用は手ブレを起こすので、スタンドなど保持用具の使用をお勧めします。●適応確認済規格:CE、FCC、ROHS●その他:白色LED ライト8 灯、測定機能(※)※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。●パッケージサイズ:幅163×奥行き163×高さ60(mm)●重量(パッケージ含む):281g●保証期間:1年間●サポート情報:マニュアル(PDF)・商品Q&A ・ソフトウェア●コード番号:119-0160646 アズワン品番67-4827-20
注意
●※対象物と密着した状態では約55倍と約200倍の2か所でピントが合います。それ以外の倍率での使用は手ブレを起こすので、スタンドなど保持用具の使用をお勧めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする