ピーコック
ピーコックの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
ピーコックの ダイヤルゲージ
ピーコックの 測定子/補助用品
測定子 2パイ XP1A-2 PC-1AE-2
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84542056
品番
0120-05-0000171
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
仕様
●先端ボール径:2●L(mm):18、2●Φd(mm):2、5●該当製品(共通製品):PC-1A、PC-1AE、PC-1AV、PC-3●ネジ部:M1、7XP0、35●コード番号:119-0166596
アズワン品番
67-4842-31