EXCEL(エクセル)
EXCEL(エクセル)の エンジン関連
EXCEL(エクセル)の オイルフィルター関連工具
EXCEL(エクセル)の オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ)
サウンドスコープ M-2
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84542144
品番
0070-01-0000020
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:両耳式レシーバー●フィーラー:10段伸縮式●有効長(mm):160〜1140●本体材質:金属製●本体寸法(mm):Φ38×107●重量(g):180●付属品:ハードケース:●コード番号:119-0161093
アズワン品番
67-4829-59