IPT一般圧力計 BT3/8-75:25MPA

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84542720 品番0354-02-0040408
参考基準価格(税別)¥5,230 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
仕様●型番:屋内用●大きさ:75Φ●ケース外観形状:BT●接続ネジ:G3/8B●接液部材質:黄銅●圧力スパン:0〜25MPA●コード番号:119-0165209 アズワン品番67-4837-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする