EXCEL(エクセル)
EXCEL(エクセル)の エンジン関連
EXCEL(エクセル)の オイルフィルター関連工具
EXCEL(エクセル)の オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ)
サウンドスコープ M-1
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84543167
品番
0070-01-0000010
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:両耳式レシーバー●フィーラー:10段伸縮式●有効長(mm):160〜1140●本体材質:金属製●本体寸法(mm):Φ38×45●重量(g):160:●コード番号:119-0161092
アズワン品番
67-4829-58